| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-20500028 Herst.-Nr.: 20500028 EAN/GTIN: 4048889715444 |
| |
|
| | |
| Spleißkassette bestückt mit 12 Faserpigtails in verschiedenen Farben Spleißkassette: - zum Einbau in Spleißboxen und LWL Wandverteiler - bis zu 4 Kassetten können in einer 1 HE Spleißbox übereinander montiert werden - Material: Kunststoff - Farbe: beige - Maße (B x H x T): 91,8 x 8,2 (10,5 mit Deckel) x 155 mm Pigtails: - Singlemode, OS2, 9/125 µm, G652.D - Faser-Farben nach DIN-VDE 0888-100-1 und IEC 60794-2: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa - 12x SC/UPC Stecker, Farbe blau - Standard: IEC 61754 / 61755 - ISO 11801 - Einfügedämpfung: = 0,3 dB (IEC 61300-3-4) - Rückflussdämpfung: = 50 dB (IEC 61300-3-6) - Ferrule: Keramik - Außendurchmesser: 900 µm - Äußere Hülle: LSZH (halogenfrei) - Verpackung: 12 Stück im PE-Beutel, farbig sortiert - mit Prüfprotokoll |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail, [02-FIBR], Fiber, optics, [ACCFO], Accessories |
| | |
| |