Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzablech - Ø 180 mm - Länge x Breite x Höhe 18,5 x 18,5 x 2,5 cm - Blaublech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzablech - Ø 180 mm - Länge x Breite x Höhe 18,5 x 18,5 x 2,5 cm - Blaublech
Pizzablech - Ø 180 mm - Länge x Breite x Höhe 18,5 x 18,5 x 2,5 cm - Blaublech
Artikel-Nr.:
     5MKLB-997180-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     997180-C
EAN/GTIN:
     4028574288057
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform

Pizzablech - Ø 180 mm - Länge x Breite x Höhe 18,5 x 18,5 x 2,5 cm - Blaublech

  • Pizzablech
    • Ø 180 mm
    • Blaublech
    • Länge x Breite x Höhe 18,5 x 18,5 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Blaublech
Abm.:
18,5 x 18,5 x 2,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,20*
ab € 2,93*
€ 3,96*
11 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,72*
Lager 5MKLB
669
1
€ 9,90*
ab € 3,09*
€ 5,00*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.