Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Deckel - einrastend - Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 1,3 cm - GN 1/6 (176 x 162 mm) - Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Deckel - einrastend - Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 1,3 cm - GN 1/6 (176 x 162 mm) - Polycarbonat
GN-Deckel - einrastend - Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 1,3 cm - GN 1/6 (176 x 162 mm) - Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     5MKLB-530174-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530174-C
EAN/GTIN:
     4028574315579
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat

GN-Deckel - einrastend - Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 1,3 cm - GN 1/6 (176 x 162 mm) - Polycarbonat

  • GN-Deckel
    • einrastend
    • Polycarbonat
    • Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 1,3 cm
    • GN 1/6 (176 x 162 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Abm.:
17,6 x 16,2 x 1,3 cm
GN-Abm.:
GN 1/6 - 176 x 162
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
24
€ 5,20*
ab € 3,12*
€ 3,87*
10 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 4,40*
Lager 5MKLB
833
1
€ 9,90*
ab € 2,48*
€ 4,52*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.