Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Deckel. GN 1/6 Polycarbonat. Ausführung: einrastender Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Deckel. GN 1/6 Polycarbonat. Ausführung: einrastender Deckel
GN Deckel. GN 1/6 Polycarbonat. Ausführung: einrastender Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-593-3676
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530174
EAN/GTIN:
     4028574315579
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat
GN Deckel. GN 1/6 Polycarbonat. Ausführung: einrastender Deckel

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
17.60 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
1.30 cm
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 4,17*
6 Tage
181
€ 9,90*
ab € 2,40*
€ 4,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.