| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-262721-C Herst.-Nr.: 262721-C EAN/GTIN: 4028574286565 |
| |
|
| | |
| Winkelpalette - Größe: 18/21 cm - Länge x Breite x Höhe 33,5 x 3,4 x 6,8 cm - Edelstahl - Winkelpalette
- Größe: 18/21 cm
- Edelstahl
- Länge x Breite x Höhe 33,5 x 3,4 x 6,8 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 33,5 x 3,4 x 6,8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Confiseriepalette, Glasurmesser, Konditor-Palette, Konditorpalette, Kuchenpalette, Palette (Gastronomie), Tortenpalette, schneider kuchenpalette, glasurmesser, tortenpalette 34 cm, Winkelpalette |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,58* | € 17,69* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 9,90* | ab € 12,70* | € 17,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,31* | € 21,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|