| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-2315 Herst.-Nr.: 262721 EAN/GTIN: 4028574286565 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Winkelpalette POM 15/21 cm Back- und Glasur- Winkelpalette aus Chrom-Molybdän-Stahl mit ergonomischen Schalen-Griffen mit 2 Edelstahlnieten ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 34 cm | Breite: | 3 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Confiseriepalette, Glasurmesser, Konditor-Palette, Konditorpalette, Kuchenpalette, Palette (Gastronomie), Tortenpalette, schneider kuchenpalette, glasurmesser, tortenpalette 34 cm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 17,50* | ab € 12,73* | € 17,70* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,61* | € 17,73* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,32* | € 21,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|