Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konditormesser - Größe: 30 cm - Länge x Breite x Höhe 42,5 x 3,0 x 2,0 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konditormesser - Größe: 30 cm - Länge x Breite x Höhe 42,5 x 3,0 x 2,0 cm - Edelstahl
Konditormesser - Größe: 30 cm - Länge x Breite x Höhe 42,5 x 3,0 x 2,0 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-260630-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260630-C
EAN/GTIN:
     4028574016889
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

Konditormesser - Größe: 30 cm - Länge x Breite x Höhe 42,5 x 3,0 x 2,0 cm - Edelstahl

  • Konditormesser
    • Größe: 30 cm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 42,5 x 3,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
42,5 x 3,0 x 2,0 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,28*
Lager 5MKLB
134
1
€ 9,90*
ab € 15,15*
€ 20,90*
25 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 19,13*
€ 24,07*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.