Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Konditormesser Schneide 31 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Konditormesser Schneide 31 cm
SCHNEIDER Konditormesser Schneide 31 cm
Artikel-Nr.:
     2813-593-2220
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260630
EAN/GTIN:
     4028574016889
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

SCHNEIDER Konditormesser Schneide 31 cm


Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 20,11*
7 Tage
134
1
€ 17,50*
ab € 15,14*
€ 20,72*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,81*
€ 21,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.