Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslagetablett - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 0,6 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 6 mm - sahara-dark - Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslagetablett - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 0,6 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 6 mm - sahara-dark - Kunststoff
Auslagetablett - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 0,6 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 6 mm - sahara-dark - Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5MKLB-226550-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     226550-C
EAN/GTIN:
     4028574310277
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett

Auslagetablett - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 0,6 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 6 mm - sahara-dark - Kunststoff

  • Auslagetablett
  • Kunststoff
  • sahara-dark
  • Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 0,6 cm
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 6 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
sahara-dark
Abm.:
53,0 x 32,5 x 0,6 cm
GN-Abm.:
GN 1/1 - 530 x 325 mm
GN-Tiefe:
6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 35,01*
12 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 28,05*
€ 37,41*
Lager 5MKLB
61
1
€ 9,90*
ab € 33,31*
€ 43,76*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.