Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 530 x 325 x 6 mm (GN 1/1) ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 530 x 325 x 6 mm (GN 1/1) ++ Material:
SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 530 x 325 x 6 mm (GN 1/1) ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-1986
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     226550
EAN/GTIN:
     4028574310277
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett

SCHNEIDER Auslagetablett "Sahara dark" 530 x 325 x 6 mm (GN 1/1)
++ Material: mehrschichtige Kunststoffplatte ++ 100 % lebensmittelecht ++ Made in Germany ++ hygienisch ++ spülmaschinengeeignet ++ leicht zu reinigen ++ stoß- und abriebfest ++ Silikonfüße optional ++ Stärke: 6 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
1 cm
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 35,51*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 27,97*
€ 37,75*
6 Tage
61
1
€ 17,50*
ab € 33,35*
€ 43,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.