Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer - mit Ausguss - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 23,0 x 28,5 cm - Inhalt 15 l - natur-weiß - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer - mit Ausguss - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 23,0 x 28,5 cm - Inhalt 15 l - natur-weiß - Polyethylen
Eimer - mit Ausguss - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 23,0 x 28,5 cm - Inhalt 15 l - natur-weiß - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-200881-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200881-C
EAN/GTIN:
     4028574031387
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Eimer - mit Ausguss - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 23,0 x 28,5 cm - Inhalt 15 l - natur-weiß - Polyethylen

  • Eimer
    • mit Ausguss
    • Polyethylen
    • natur-weiß
    • Länge x Breite x Höhe 32,0 x 23,0 x 28,5 cm
    • Inhalt 15 l
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
natur-weiß
Abm.:
32,0 x 23,0 x 28,5 cm
Inhalt:
15 l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 11,71*
€ 17,30*
10 Tage
51
€ 4,95*
ab € 13,78*
€ 19,98*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,45*
€ 23,51*
Lager 5MKLB
112
€ 17,50*
ab € 18,21*
€ 26,07*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.