Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer - mit Ausguss - Länge x Breite x Höhe 30,5 x 22,0 x 27,5 cm - Inhalt 12 l - natur-weiß - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer - mit Ausguss - Länge x Breite x Höhe 30,5 x 22,0 x 27,5 cm - Inhalt 12 l - natur-weiß - Polyethylen
Eimer - mit Ausguss - Länge x Breite x Höhe 30,5 x 22,0 x 27,5 cm - Inhalt 12 l - natur-weiß - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-200880-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200880-C
EAN/GTIN:
     4028574031370
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Eimer - mit Ausguss - Länge x Breite x Höhe 30,5 x 22,0 x 27,5 cm - Inhalt 12 l - natur-weiß - Polyethylen

  • Eimer
    • mit Ausguss
    • Polyethylen
    • natur-weiß
    • Länge x Breite x Höhe 30,5 x 22,0 x 27,5 cm
    • Inhalt 12 l
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
natur-weiß
Abm.:
30,5 x 22,0 x 27,5 cm
Inhalt:
12 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 23,18*
Lager 5MKLB
126
€ 9,90*
ab € 16,28*
€ 23,41*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,18*
€ 26,20*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.