| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-200860-C Herst.-Nr.: 200860-C EAN/GTIN: 4028574031325 |
| |
|
| | |
| Eimer - flacher Boden - Länge x Breite x Höhe 31,0 x 31,0 x 27,0 cm - Inhalt 12 l - Edelstahl - Eimer
- flacher Boden
- Edelstahl
- Länge x Breite x Höhe 31,0 x 31,0 x 27,0 cm
- Inhalt 12 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 31,0 x 31,0 x 27,0 cm | Inhalt: | 12 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,06* | € 90,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 73,21* | € 92,74* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 17,50* | ab € 78,49* | € 99,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 17,50* | | ab € 180,00* | € 7,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|