Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer - mit Ausguss - Länge x Breite x Höhe 31,6 x 37,2 x 33,5 cm - Inhalt 15 l - weiß - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer - mit Ausguss - Länge x Breite x Höhe 31,6 x 37,2 x 33,5 cm - Inhalt 15 l - weiß - Polyethylen
Eimer - mit Ausguss - Länge x Breite x Höhe 31,6 x 37,2 x 33,5 cm - Inhalt 15 l - weiß - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-200840-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200840-C
EAN/GTIN:
     4028574016278
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Eimer - mit Ausguss - Länge x Breite x Höhe 31,6 x 37,2 x 33,5 cm - Inhalt 15 l - weiß - Polyethylen

  • Eimer
    • mit Ausguss
    • Polyethylen
    • weiß
    • Länge x Breite x Höhe 31,6 x 37,2 x 33,5 cm
    • Inhalt 15 l
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Abm.:
31,6 x 37,2 x 33,5 cm
Inhalt:
15 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
51
€ 4,95*
ab € 39,12*
€ 53,40*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,58*
€ 54,99*
Lager 5MKLB
43
€ 17,50*
ab € 47,77*
€ 63,21*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.