Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielschaber - mit Aufhängeöse - Länge x Breite x Höhe 35,5 x 8,0 x 2,5 cm - weiß / schwarz - Silikon Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielschaber - mit Aufhängeöse - Länge x Breite x Höhe 35,5 x 8,0 x 2,5 cm - weiß / schwarz - Silikon Kunststoff
Stielschaber - mit Aufhängeöse - Länge x Breite x Höhe 35,5 x 8,0 x 2,5 cm - weiß / schwarz - Silikon Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5MKLB-200761-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200761-C
EAN/GTIN:
     4028574302418
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber

Stielschaber - mit Aufhängeöse - Länge x Breite x Höhe 35,5 x 8,0 x 2,5 cm - weiß / schwarz - Silikon Kunststoff

  • Stielschaber
    • mit Aufhängeöse
    • Silikon Kunststoff
    • weiß / schwarz
    • Länge x Breite x Höhe 35,5 x 8,0 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Silikon Kunststoff
Farbe:
weiß / schwarz
Abm.:
35,5 x 8,0 x 2,5 cm
Weitere Suchbegriffe: teig schaber, Stielschaber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 13,04*
Lager 5MKLB
215
€ 17,50*
ab € 9,52*
€ 13,43*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 13,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,14*
€ 14,21*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.