Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Stielschaber-Löffel weiss/schwarz L:350mm, Schaber:116x68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Stielschaber-Löffel weiss/schwarz L:350mm, Schaber:116x68mm
SCHNEIDER Stielschaber-Löffel weiss/schwarz L:350mm, Schaber:116x68mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1744
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200761
EAN/GTIN:
     4028574302418
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber

SCHNEIDER Stielschaber-Löffel weiss/schwarz L:350mm, Schaber:116x68mm
Stielschaber Löffel aus Silikon mit Griff aus hitzebeständigem Kunststoff bis + 260°C, mit Aufhängeöse

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
36 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 12,94*
6 Tage
215
€ 17,50*
ab € 9,53*
€ 13,33*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 9,82*
€ 13,69*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,15*
€ 14,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.