Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierflasche - Länge x Breite x Höhe 5,0 x 2,8 x 8,5 cm - Inhalt 0,05 l - transparent - oval - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierflasche - Länge x Breite x Höhe 5,0 x 2,8 x 8,5 cm - Inhalt 0,05 l - transparent - oval - Polyethylen
Dosierflasche - Länge x Breite x Höhe 5,0 x 2,8 x 8,5 cm - Inhalt 0,05 l - transparent - oval - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-200194-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200194-C
EAN/GTIN:
     4028574031721
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
pe enghalsflasche 50ml
enghalsflaschen pe
enghalsflasche

Dosierflasche - Länge x Breite x Höhe 5,0 x 2,8 x 8,5 cm - Inhalt 0,05 l - transparent - oval - Polyethylen

  • Dosierflasche
  • Polyethylen
  • transparent
  • oval
  • Länge x Breite x Höhe 5,0 x 2,8 x 8,5 cm
  • Inhalt 0,05 l
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Abm.:
5,0 x 2,8 x 8,5 cm
Inhalt:
0,05 l
Weitere Suchbegriffe: Dosierflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,39*
Lager 5MKLB
513
€ 9,90*
ab € 4,04*
€ 6,55*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,59*
€ 7,39*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.