| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-199502-C Herst.-Nr.: 199502-C EAN/GTIN: 4028574008020 |
| |
|
| | |
| Ausstechersatz - gezackt - Höhe 4,0 cm - Ø 16,0 cm - rund - Edelstahl - Ausstechersatz
- gezackt
- Edelstahl
- rund
- Höhe 4,0 cm
- Ø 16,0 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 4,0 cm | Ø: | 16,0 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,66* | € 40,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 32,73* | € 41,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,93* | € 48,58* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 9,90* | ab € 40,24* | € 49,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|