Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterntüllen - Ø: 16 mm - Länge x Breite x Höhe 3,5 x 3,5 x 5,0 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterntüllen - Ø: 16 mm - Länge x Breite x Höhe 3,5 x 3,5 x 5,0 cm - Edelstahl
Sterntüllen - Ø: 16 mm - Länge x Breite x Höhe 3,5 x 3,5 x 5,0 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-197564-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     197564-C
EAN/GTIN:
     4028574004053
Suchbegriffe:
Dekortüllen
Garniertüllen
Spritztüllen
Sterntüllen

Sterntüllen - Ø: 16 mm - Länge x Breite x Höhe 3,5 x 3,5 x 5,0 cm - Edelstahl

  • Sterntüllen
    • Ø: 16 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 3,5 x 3,5 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
3,5 x 3,5 x 5,0 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
25
€ 5,20*
ab € 1,89*
€ 2,44*
10 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,86*
Lager 5MKLB
1333
1
€ 9,90*
ab € 1,55*
€ 2,88*
2 Tage
2
1
€ 9,90*
ab € 1,92*
€ 3,53*
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.