Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterntüllen - Ø: 14 mm - Länge x Breite x Höhe 3,5 x 3,5 x 5,5 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterntüllen - Ø: 14 mm - Länge x Breite x Höhe 3,5 x 3,5 x 5,5 cm - Edelstahl
Sterntüllen - Ø: 14 mm - Länge x Breite x Höhe 3,5 x 3,5 x 5,5 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-197562-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     197562-C
EAN/GTIN:
     4028574004039
Suchbegriffe:
Dekortüllen
Garniertüllen
Spritztüllen
Sterntüllen

Sterntüllen - Ø: 14 mm - Länge x Breite x Höhe 3,5 x 3,5 x 5,5 cm - Edelstahl

  • Sterntüllen
    • Ø: 14 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 3,5 x 3,5 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
3,5 x 3,5 x 5,5 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
25
€ 5,20*
ab € 1,89*
€ 2,45*
11 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,90*
Lager 5MKLB
1333
1
€ 9,90*
ab € 1,55*
€ 2,92*
3 Tage
19
1
€ 9,90*
ab € 1,92*
€ 3,57*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.