Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochtülle - Ø: 9 mm - Länge x Breite x Höhe 3,3 x 3,3 x 6,0 cm - elfenbein - Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochtülle - Ø: 9 mm - Länge x Breite x Höhe 3,3 x 3,3 x 6,0 cm - elfenbein - Polypropylen
Lochtülle - Ø: 9 mm - Länge x Breite x Höhe 3,3 x 3,3 x 6,0 cm - elfenbein - Polypropylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-196522-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     196522-C
EAN/GTIN:
     4028574022736
Suchbegriffe:
Dekortüllen
Garniertüllen
Spritztüllen
Sterntüllen

Lochtülle - Ø: 9 mm - Länge x Breite x Höhe 3,3 x 3,3 x 6,0 cm - elfenbein - Polypropylen

  • Lochtülle
    • Ø: 9 mm
    • Polypropylen
    • elfenbein
    • Länge x Breite x Höhe 3,3 x 3,3 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
elfenbein
Abm.:
3,3 x 3,3 x 6,0 cm
Weitere Suchbegriffe: schneider garniertülle, garniertüllen, Lochtülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,38*
Lager 5MKLB
3077
1
€ 9,90*
ab € 0,68*
€ 1,42*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 0,82*
€ 1,70*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.