| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-172465-C Herst.-Nr.: 172465-C EAN/GTIN: 4028574300254 |
| |
|
| | |
| Kochlöffel - Länge x Breite x Höhe 30,5 x 6,5 x 1,0 cm - schwarz - PPA - Kochlöffel
- PPA
- schwarz
- Länge x Breite x Höhe 30,5 x 6,5 x 1,0 cm
Weitere Informationen: | | Material: | PPA | Farbe: | schwarz | Abm.: | 30,5 x 6,5 x 1,0 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,46* | € 5,84* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 17,50* | ab € 3,56* | € 5,98* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,99* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 17,50* | | ab € 180,00* | € 7,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|