Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-171002-C Herst.-Nr.: 171002-C EAN/GTIN: 4028574030748 |
| |
|
| | |
| Gebäckzange - aus einem Stück - Länge x Breite x Höhe 18,5 x 5,6 x 3,7 cm - Edelstahl - Gebäckzange
- aus einem Stück
- Edelstahl
- Länge x Breite x Höhe 18,5 x 5,6 x 3,7 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 18,5 x 5,6 x 3,7 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toastzange, Torten-Zange, Tortenzange, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, kugelschreiber-minen dunkelrot, kugelschreiber mine, kugelschreibermine 0,7mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,51* | € 0,97* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,50* | € 0,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,52* | € 0,99* | | | | Lager 5MKLB | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,95* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|