| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-162320-C Herst.-Nr.: 162320-C EAN/GTIN: 4028574032773 |
| |
|
| | |
| Tortenring - mit Borde - Höhe 2,0 cm - Ø 32,5 cm - rund - Edelstahl - Tortenring
- mit Borde
- Edelstahl
- rund
- Höhe 2,0 cm
- Ø 32,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 2,0 cm | Ø: | 32,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 5,20* | ab € 8,43* | € 10,81* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,18* | € 11,40* | | | | Lager 5MKLB | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 8,54* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|