Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform - Waffel - Länge x Breite x Höhe 17,5 x 30,0 x 3,9 cm - Inhalt 18 x 0,107 l - Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform - Waffel - Länge x Breite x Höhe 17,5 x 30,0 x 3,9 cm - Inhalt 18 x 0,107 l - Silikon
Backform - Waffel - Länge x Breite x Höhe 17,5 x 30,0 x 3,9 cm - Inhalt 18 x 0,107 l - Silikon
Artikel-Nr.:
     5MKLB-115349-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115349-C
EAN/GTIN:
     4028574316897
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform

Backform - Waffel - Länge x Breite x Höhe 17,5 x 30,0 x 3,9 cm - Inhalt 18 x 0,107 l - Silikon

  • Backform
    • Waffel
    • Silikon
    • Länge x Breite x Höhe 17,5 x 30,0 x 3,9 cm
    • Inhalt 18 x 0,107 l
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Abm.:
17,5 x 30,0 x 3,9 cm
Inhalt:
18 x 0,107 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 61,55*
€ 76,80*
Lager 5MKLB
32
€ 9,90*
ab € 63,41*
€ 79,02*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.