Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backformen - Baba - Länge x Breite x Höhe 29,5 x 17,5 x 6,1 cm - Inhalt 8 x 0,092 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backformen - Baba - Länge x Breite x Höhe 29,5 x 17,5 x 6,1 cm - Inhalt 8 x 0,092 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - Silikon
Backformen - Baba - Länge x Breite x Höhe 29,5 x 17,5 x 6,1 cm - Inhalt 8 x 0,092 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - Silikon
Artikel-Nr.:
     5MKLB-115024-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115024-C
EAN/GTIN:
     4028574034555
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform

Backformen - Baba - Länge x Breite x Höhe 29,5 x 17,5 x 6,1 cm - Inhalt 8 x 0,092 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - Silikon

  • Backformen
    • Baba
    • Silikon
    • Länge x Breite x Höhe 29,5 x 17,5 x 6,1 cm
    • Inhalt 8 x 0,092 l
    • GN 1/3 (325 x 176 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Abm.:
29,5 x 17,5 x 6,1 cm
Inhalt:
8 x 0,092 l
GN-Abm.:
GN 1/3 - 325 x 176
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 4,95*
ab € 9,83*
€ 13,54*
Lager 5MKLB
202
€ 9,90*
ab € 10,14*
€ 13,84*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,71*
€ 17,02*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.