Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Epoxyschicht Chemikalienresistenz, zweikomponentige Epoxidharz Bodenbeschichtung, Grau 20kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-RESCGMGY
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     RESCGMGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung

Beschreibung

Epoxyschicht ist eine ausgezeichnete Wahl für stark beanspruchte Betonböden. Einfach mischen und gießen, dann mit einem Gummi-Abzieher gut verteilen. Das Produkt glättet sich dann selbst zu einer strapazierfähigen Oberflächen. Mit dem Stachelroller über die Oberfläche rollen, um Luftblasen herauszulösen.

Unsere neue Formel toleriert leichte Feuchtigkeit, vor der Anwendung sollte der Boden gereinigt werden. Die dicke, satinierte Beschichtung verbirgt Mängel und hilft Unregelmäßigkeit zu füllen. Selbstverlaufende Epoxydbeschichtungen brauchen in der Regel eine Grundierung – Diese Formel nicht! Das Produkt kann direkt auf dem blanken Beton verteilt werden. Kann selbst auf gut haftende Altanstriche aufgetragen werden.

Produkteigenschaften

  • Nahtlose, glatte, matte Oberfläche
  • Neue, einfach anzuwendende Formel
  • Keine Grundierung notwendig
  • Hervorragende Chemikalienresistenz gegen: Reinigungsmitteln, Benzin, Dieselkraftstoff, Xylol, Spiritus, Terpentinersatz, Bleichmittel, Frostschutzmittel, MIneralöle, Zucker und Salzlösungen.

Produktdetails

  • Eigenschaften: Eine 2mm starke Epoxidharzbeschichtung, ausgezeichnete mechanische und chemische Resistenz, glatte, glänzende Oberfläche, hygienische Oberfläche.
  • Geeignet für: Beton, gut haftende Altanstriche, einige Metalle (Innenbereich)
  • Finish: Feine, glänzende Oberfläche
  • Primer erforderlich: Ja
  • Komposition:2-komponentiges Epoxidharz mit 100% Festsoffanteil
  • Anzahl der Komponenten: 1x Harz, 1x Härter und 1x feine Pulvermischung
  • Verbrauch: 5-10m² pro 20kg
  • Aushärtezeit: 16 Stunden bei 20°C. Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur 15°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
20 kg
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: watco epoxidharz, epoxidharz, epoxidharz 20kg, Epoxid-Harz, Epoxyd-Harz, Epoxidharz Beschichtung, Epoxydharz Beschichtung, Boden Beschichtung, Beton Beschichtung, Betonbeschichtung, Bodenbeschichtung, Anstrich, Beton Anstrich, Boden Anstrich, chemikalienresistent Antrich, Epoxid Anstrich, Epoxyd Anstrich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,93*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Liter (ab € 12,2465* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 306,66*
€ 364,93
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 299,72*
€ 356,67
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 276,20*
€ 328,68
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 266,24*
€ 316,83
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 244,93*
€ 291,47
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.