Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Concrex Epoxidharzmoertel Kalttrocknend, zweikomponentige Betonreparatur, 10kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-CXCS10
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     CXCS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharzmörtel
Epoxydharzmörtel
watco epoxidharzmörtel
epoxidharzmörtel

Beschreibung

Der Reparaturmörtel Concrex Epoxidharzmörtel ist extrem hart, widerstandsfähig und gleicht Fugen, Löcher und Höhenunterschiede ideal aus. Selbst flache Rampen und dauerhafte Schienenbefestigungen lassen sich mit Concrex Epoxidharzmörtel erstellen. Reparaturen mit dem Reparaturmörtel Concrex Epoxidharzmörtel sind nahezu unzerstörbar und verbinden sich beständig mit dem Bodenmaterial.

Concrex Epoxidharzmörtel enthält jetzt Novolak-Harz. Dieses Harz enthält mehr Epoxidgruppen pro Molekül als herkömmliche Epoxidharze. Dadurch besitzt der Reparaturmörtel jetzt eine noch bessere Resistenz gegen Chemikalien, Lösemittel und extreme Temperaturen.

Produkteigenschaften

  • Für innen und außen geeignet
  • Härtet granithart aus
  • Chemiekalienresistent und rutschhemmend
  • Wasserdicht und staubfrei
  • Auslaufend modellierbar
  • Extrem große Tragfähigkeit
  • Rutschsicherheit R12
  • Härtet in 3 bis 6 Stunden bei Raumtemperatur. Hält schwerem Verkehr innerhalb von 8 bis 12 Stunden stand.

 

Produktdetails

 

  • Eigenschaften: Extrem robust, härtet granithart aus, chemikalienresistent, Rutschsicherheitsklasse R12, wasserdicht und staubfrei, auslaufend modellierbar, geeignet für Schwerlast.
  • Geeignet für: Beton, Ziegelstein und Mauerwerk
  • Oberflächen: Böden, Rampen, Stufen.
  • Primer erforderlich: Haftprimer für auslaufende Kanten
  • Kompositionen: 2-komponentiges Epoxidharz 
  • Verbrauch: 1,2 m² pro 10 kg bei 5 mm Dicke
  • Aushärtezeit: 24-48 Stunden bei 0°C
  • Minimale Anwendungstemperatur: 0°C
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
10 kg
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09 | GHS08
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: epoxidharzmörtel 10kg, Betonreparatur, Bodenreparatur, Reparaturmörtel, Mörtel, Beton Instandsetzung, Boden Instandsetzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,18*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 16,318* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 201,75*
€ 240,08
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 199,70*
€ 237,64
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 194,69*
€ 231,68
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 190,96*
€ 227,24
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 163,18*
€ 194,18
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
TACKCDC1
ab € 36,45*
Zubehör
Watco
TACKCDC6
ab € 108,45*
Zubehör
Watco
TACKSZ750
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.