Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Concrex Carbon Fibre Epoxidharzmoertel, zweikomponentige Betonreparatur, 5kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-CXCF05
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     CXCF05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharzmörtel
Epoxydharzmörtel
watco epoxidharzmörtel
epoxidharzmörtel

Beschreibung

Das neue Watco Concrex Carbon Fibre ist unser ultimativer Reparaturmörtel. Die Hinzugabe von Carbonfasern macht es zu einem extrem robusten und langlebigen Bodenreparaturmörtel. Die einzigartige Formel enthält außerdem einen schnell trocknenden Härter für noch schnellere Reparaturen, und Novolac Harz für optimale chemische Resistenz - zementbasierte Reparaturmörtel sind nicht säureresistent. Die Abriebresistenz wird durch die Zugabe von Keramik enorm gesteigert. Im Vergleich zu anderen Reparaturmörteln, ist diese Formel außerordentlich reich an Epoxidharz, welches für extreme Robustheit und Haftung sorgt und ihn damit ideal für anspruchsvolle Reparaturen macht. Diese schnelltrocknende Formel ermöglicht es, den Betrieb schnell wieder aufnehmen zu können, wobei leichter Verkehr nach nur einer Stunde wieder möglich ist.

Einsatzbereiche:

  • Löcher
  • Abgenutzte Böden
  • Unebene Böden
  • Beschädigte Stufenkanten
  • Gebrochene Fugenkanten
  • Führungsschienen

Eigenschaften:

  • Extrem schnelle Aushärtung: leichter Verkehr nach etwa einer Stunde möglich
  • Nahezu unzerstörbar: Abriebfestigkeit durch die Zugabe von Keramik verstärkt
  • Exzellente Chemikalienresistenz: die Novolak-Formel bietet erhöhte chemische resistenz, wo herkömmliche Mörtel versagen
  • Ideal für anspruchsvolle Reparaturen: Reich an Epoxidharz, welches für extreme Robustheit und Haftung sorgt
  • Anwendbar bei Bodentemperaturen bis zu 10°C

 

Produktdetails

  • Eigenschaften: Unglaublich robustes, granithartes Finish mit hoher Rutschhemmung
  • Geeignet für: Beton (Innen- und Aussenbereich)
  • Oberflächen: Betonböden
  • Primer erforderlich: Die Verwendung von Watcio Haft-Primer wird empfohlen
  • Kompositionen: 2-komponentiges Epoxidharz
  • Verbrauch: 3m² pro 25kg
  • Aushärtezeit: 1-2 Stunden bei 20°C
  • Minimale Anwendungstemperatur: 5°C
  • Topfzeit: 15-20 Minuten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
5 kg
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09 | GHS08
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: epoxidharzmörtel 5kg, Betonreparatur, Bodenreparatur, Reparaturmörtel, Mörtel, Beton Instandsetzung, Boden Instandsetzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 5 Kilogramm (ab € 14,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 93,30*
€ 111,03
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 90,62*
€ 107,84
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 87,47*
€ 104,09
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 86,01*
€ 102,35
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 72,50*
€ 86,28
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
TACKCDC1
ab € 36,45*
Zubehör
Watco
TACKCDC6
ab € 108,45*
Zubehör
Watco
TACKSZ750
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.