Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SY9520-5YZ-03F-Q 5/3-wege Mittelstellung unter Druck G3/8" +M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY9520-5YZ-03F-Q 5/3-wege Mittelstellung unter Druck G3/8" +M8
SY9520-5YZ-03F-Q 5/3-wege Mittelstellung unter Druck G3/8" +M8
Artikel-Nr.:
     594FP-SY9520-5YZ-03F-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY9520-5YZ-03F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
5/3-Wege-Druckmittelstellung G3 / 8 "+ M8
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-10°C / 50°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
Mittelschicht unter Druck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,12*
€ 109,52*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 100,51*
€ 121,51*
€ 5,90*
ab € 108,46*
€ 133,34*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.