Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 2÷7bar; Aluminium; HNBR Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SY9520-5YZ-03F-Q 5/3-wege Mittelstellung unter Druck G3/8" +M8
SY9520-5YZ-03F-Q 5/3-wege Mittelstellung unter Druck G3/8" +M8
Artikel-Nr.:
     2805-SY95205YZ03FQ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY9520-5YZ-03F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium
Leistungsaufnahme: 350mW
Gewinde: G 3/8"
Betriebsdruck: 2...7bar
Dichtungsmaterial: HNBR Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Ventilfunktion: 5/3 in mittlerer Verbindung unter Druck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,60*
€ 112,58*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 99,75*
€ 127,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 107,71*
€ 137,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.