Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Wasser Druckminderventil
>
Artikel
R72G-3GK-RMN Druckminderventil G3/8" 0,3 ~ 10bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-R72G-3GK-RMN
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
R72G-3GK-RMN
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckminderer G3/8"0,3 ~ 10 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Anschluss 2:
G1/8"
fließen:
33,0
Material (Gehäuse):
Zink
Dichtungsmaterial:
NBR
Mittel:
Druckluft
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Druckluftpflege
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftregler
,
Druckregelventil
,
Druckregler
,
Gas Druckminderventil
,
IMI Norgren Originalteile
,
IMI-Originalteile
,
Norgren-Originalteile
,
Pneumatik Druckmindererventil
,
Pneumatik Druckminderventil
,
Pneumatik-Druckreduzierventil
,
Wasser Druckminderventil
,
druckluftregler norgren
,
imi norgren originalteile
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 183
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,20*
€ 88,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 75,04*
€ 99,13*
Lager 8670
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,36*
€ 105,62*
Lager 4065
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 106,88*
Lager 594FP
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 183,15*
€ 209,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norgren Halterung, für Serie BL72
IMI Norgren
4255-51
€ 13,07*
Zubehör
Norgren Halterung, für Serie F72G
IMI Norgren
4224-50
€ 24,53*
Zubehör
Norgren Halterung, für Serie R72G
IMI Norgren
4214-52
€ 27,57*
Zubehör
Norgren Montagehalterung, für Serie R72G
IMI Norgren
74316-50
€ 19,80*
Zubehör
Norgren Spannzwinge, für Serie R72G
IMI Norgren
4214-51
€ 22,17*
Zubehör
RS PRO Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0bar → 10bar ± 2.5%, Ø 40mm ABS Gehäuse R1/8
RS Pro
722788
€ 8,19*
Zubehör
Verschleissteilsatz Norgen: R72G-KITR
IMI Norgren
R72G-KITR
€ 47,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.