|  |
 |
| Artikel-Nr.: 594FP-MHZ2-20C Herst.-Nr.: MHZ2-20C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Greifer parallel, breit, ø 20 mm, Hub 10 mm, einfachwirkend NC Weitere Informationen:  |  | Durchmesser (mm): | 20 | fließen: | 0,0 | Medientemp. °C: | -10°C / 60°C | Hub (mm): | 10 | Leistung: | Einfachwirkend |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 241,24* | € 283,10* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 247,74* | € 289,03* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 286,02* | € 341,73* |  |  |  | Lager 594FP | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 295,74* | € 343,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 594FP |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 594FP |  | Versand: Lager 594FP |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|