|  |
 |
| Artikel-Nr.: 594FP-MHS4-32D Herst.-Nr.: MHS4-32D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | 4-Punkt-Greifer, ø 32 mm, Hub 4 mm, doppelt wirkend, 4 Finger Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | M5 inch | Durchmesser (mm): | 32 | fließen: | 0,0 | Medientemp. °C: | -10°C / 60°C | Hub (mm): | 4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 444,94* | € 513,50* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 457,97* | € 524,73* |  |  |  | Lager 594FP | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 548,93* | € 628,97* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 594FP |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 594FP |  | Versand: Lager 594FP |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|