Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD55B20-80M Zylinder ISO ø20 Hub 80 Kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD55B20-80M Zylinder ISO ø20 Hub 80 Kompakt
CD55B20-80M Zylinder ISO ø20 Hub 80 Kompakt
Artikel-Nr.:
     594FP-CD55B20-80M
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CD55B20-80M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Kompakter ISO DW-Zylinder, ø20, Hub 80, Außengewinde an Kolbenstange + Magnet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
20
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
80
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,90*
ab € 35,74*
€ 46,13*
20 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,95*
€ 46,39*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 43,16*
€ 55,61*
€ 8,95*
ab € 50,17*
€ 66,23*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,38*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.