Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF-2546 3/2-Wegeventil NO 1" U2 ohne Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AF-2546 3/2-Wegeventil NO 1" U2 ohne Spule
AF-2546 3/2-Wegeventil NO 1" U2 ohne Spule
AF-2546 3/2-Wegeventil NO 1" U2 ohne Spule
Artikel-Nr.:
     594FP-AF-2546
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     AF-2546
EAN/GTIN:
     8718427034004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wege-Schließer Magnetventil 1 "ohne U2-Spule öffnen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
13500,0
Material (Gehäuse):
Zamak
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-5°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
50°C
Leistung:
Monostabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,28*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,33*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0501
ab € 7,54*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0502
ab € 7,53*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0507
ab € 8,00*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0509
ab € 10,53*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0510
ab € 8,11*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.