Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF-2520 3/2-Wegeventil NC 3/8" U1 ohne Schraubenfederrückstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AF-2520 3/2-Wegeventil NC 3/8" U1 ohne Schraubenfederrückstellung
AF-2520 3/2-Wegeventil NC 3/8" U1 ohne Schraubenfederrückstellung
AF-2520 3/2-Wegeventil NC 3/8" U1 ohne Schraubenfederrückstellung
Artikel-Nr.:
     594FP-AF-2520
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     AF-2520
EAN/GTIN:
     8718427033915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wege normal geschlossenes 3/8 "Magnetventil ohne U1 Spule
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
fließen:
1500,0
Material (Gehäuse):
Zamak
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-5°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
50°C
Leistung:
Monostabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
B-12143-0107
ab € 1,02*
Zubehör
Nass Magnet
612-201-0109
ab € 3,98*
Zubehör
Nass Magnet
612-202-0162
ab € 8,64*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0050
ab € 8,43*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0051
ab € 7,09*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0057
ab € 11,04*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0106
ab € 6,93*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0108
ab € 6,89*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0124
ab € 7,07*
Zubehör
Precon
B-12443-0127
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.