Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-N8520 NAMUR 3/2-5/2 Magnetventil bistabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-N8520 NAMUR 3/2-5/2 Magnetventil bistabil
AC-N8520 NAMUR 3/2-5/2 Magnetventil bistabil
Artikel-Nr.:
     594FP-AC-N8520
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     AC-N8520
EAN/GTIN:
     8718427081626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
5/2 oder 3/2-Wege-Magnetventil G1 / 4 "NAMUR elektrisch betätigt, bistabil, ISO 4762 (ohne Spule und Mutter)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
1200,0
Material (Gehäuse):
Zamak
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
50°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 45°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
B-12143-0107
ab € 1,02*
Zubehör
Nass Magnet
612-201-0109
ab € 3,97*
Zubehör
Nass Magnet
612-202-0162
ab € 8,62*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0050
ab € 8,42*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0051
ab € 7,08*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0057
ab € 11,04*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0106
ab € 6,93*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0108
ab € 6,92*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0124
ab € 7,08*
Zubehör
Precon
B-12443-0127
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.