Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5015TR18 316 ProFit Schlauchtülle NPT1/8" x 3/16" (6mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5015TR18 316 ProFit Schlauchtülle NPT1/8" x 3/16" (6mm)
5015TR18 316 ProFit Schlauchtülle NPT1/8" x 3/16" (6mm)
Artikel-Nr.:
     594FP-5015TR18316 ProFit
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5015TR18316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Schlauchverbinder NPT1 / 8 "x 3/16" (5 mm)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
NPT 1/8 inch
Anschluss 2:
5 mm
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20° C / 100°C
Leistung:
Richtig
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle 1/8", gewindetülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.