Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30663-1 Vakuum-Manometer ø63, Anschluss hinter G1/4" -1~0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30663-1 Vakuum-Manometer ø63, Anschluss hinter G1/4" -1~0 bar
30663-1 Vakuum-Manometer ø63, Anschluss hinter G1/4" -1~0 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-30663-1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     150.63P -1~0
EAN/GTIN:
     4016138662245
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer ø63 hinter Anschluss 1/4 ", Vakuumbereich: -1 ~ 0 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
G1/4"
Durchmesser (mm):
63
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
-
Medientemp. °C:
65°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Leistung:
Heckanschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,11*
€ 16,13*
Lager 594FP
19
€ 6,95*
ab € 11,51*
€ 16,15*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,81*
9 Tage
8
€ 6,99*
ab € 24,44*
€ 32,96*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.