Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30640-1 Vakuum-Manometer ø40, Anschluss hinter G1/8" -1~0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30640-1 Vakuum-Manometer ø40, Anschluss hinter G1/8" -1~0 bar
30640-1 Vakuum-Manometer ø40, Anschluss hinter G1/8" -1~0 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-30640-1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     150.40P -1~0
EAN/GTIN:
     4016138662184
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer ø40 hinter Anschluss 1/8 ", Bereich: -1 ~ 0 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
G1/8"
Durchmesser (mm):
40
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
-
Medientemp. °C:
65°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Leistung:
Heckanschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,26*
€ 19,38*
Lager 594FP
34
€ 6,95*
ab € 13,87*
€ 19,39*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 24,11*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 29,99*
€ 39,97*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.