| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-26SFTF06MXX Herst.-Nr.: 26SFTF06MXX EAN/GTIN: 4039747122085 |
| | |
|
| | |
| Stecknippel Euro Schlauchtülle 7mm Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 7 mm | fließen: | 600,0 | Material (Gehäuse): | Messing | Dichtungsmaterial: | NBR | Medientemp. °C: | -20°C / 100°C | Umgebungstemparatur. °C: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 594FP | 3 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,39* | € 1,93* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,68* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|