| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-1025P1003 LEGRIS Herst.-Nr.: 1025P10 03 EAN/GTIN: 0820099167664 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weiche polyamid-rohr 10 X 8 MM ROT / 25 MM Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | 10 mm | Anschluss 2: | - | Material (Gehäuse): | PA Polyamid |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Nylon Rohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, pneumatikschlauch ad 10mm id 8mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch außendurchmesser 10 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |