Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchtülle Pneumatik
>
Artikel
01231313 LEGRIS Einschraub-Schlauchtülle 13 mm x R1/4"
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-01231313 LEGRIS
Hersteller:
Legris
Herst.-Nr.:
0123 13 13
EAN/GTIN:
0820099112534
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
EINSCHRAUBTÜLLEN FÜR GUMMISCHLAUCH in 13mm x R1 / 4 "
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/4 inch
Anschluss 2:
13 mm
Material (Gehäuse):
Messing
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Gewindefittings
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchtülle
,
Pneumatik-Schlauchtüllen
,
Schlauchtülle Pneumatik
,
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
gewindetülle g1/4
,
gummischlauch
,
legris schlauchnippel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,68*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,43*
€ 48,1117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,80*
€ 43,792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,68*
€ 35,3192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen