Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor View 10 DS 128GB schwarz - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-34-9783
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     51092CPY_B
EAN/GTIN:
     6901443210930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Das erste Smartphone mit Artificial Intelligence dank Kirin 970 NPU überzeugt außerdem mit einem 15,21 cm (5,99 Zoll) FHD+ 18:9 FullView Display und der intelligenten 20+16 Megapixel Dual Kamera Fotografie.

Highlights:
  • 15,21 cm (5,99 Zoll) FHD+ Display
  • Dual-Hauptkamera 16 MP + 20 MP, Frontkamera 13 MP
  • 128 GB interner Speicher, 6 GB RAM
  • Android 8.0 mit Emotion UI 8.0
  • Schnellladefunktion mit Supercharge-Technologie
  • Dual SIM-Funktion
Mobilfunkeigenschaften
  • Bauform: Bartype
  • Integrierte Kamera: Ja
  • Radio: Ja
  • GPS-Empfänger: Ja
  • Zweite Kamera
  • Dual-SIM
  • Fingerabdrucksensor
  • Smartphone
  • Modem
  • WLAN-Router / Hotspot
  • Navigationssoftware
  • Navigationssoftware: Google Maps
  • Auflösung zweite Kamera 13 MPixel
  • Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
  • SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
  • SIM-Karten-Größe SIM 2: Nano-SIM (4FF)
  • Maximal einsetzbare SIM-Karten: 2
Kamera
  • Autofokus
  • Dual-Kamera
  • Auflösung Breite (Foto): 5.120 Pixel
  • Auflösung Höhe (Foto): 3.840 Pixel
  • Auflösung Breite (Video): 2.160 Pixel
  • Auflösung Höhe (Video): 3.840 Pixel
Akku
  • Form: Spezial
  • Akkutyp: LiPo
  • Lithiumgehalt: 1,125 g
  • Quick Charging : Ja
  • Kapazität: 3.750 mAh
  • Gesprächszeit bis zu 23 h
Anschlüsse
  • USB Typ C
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
  • Lautsprecher: Ja
Betriebssystem
  • Betriebssystem: Android 8.0 (Oreo)
Prozessor
  • Bezeichnung: HiSilicon Kirn 970
  • 8 Prozessorkerne
Datenübertragung
  • GSM
  • GPRS
  • EDGE
  • UMTS
  • HSDPA
  • HSUPA
  • HSPA
  • DC-HSPA+
  • LTE
Display
  • Beleuchtetes Display
  • Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Seitenverhältnis: 18:9
  • Bilddiagonale: 15,21 cm
  • 5,99 " Display
  • 16.700.000 Farben
  • Auflösung Breite: 2.160 Pixel
  • Auflösung Höhe: 1.080 Pixel
  • 403 ppi
Frequenzbänder
  • GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
  • UMTS (2.100 MHz)
  • UMTS (1.900 MHz)
  • UMTS (850 MHz)
  • UMTS (900 MHz)
  • LTE (2.100 MHz)
  • LTE (1.800 MHz)
  • LTE (850 MHz)
  • LTE (2.600 MHz)
  • LTE (900 MHz)
  • LTE (800 MHz)
Messaging
  • SMS
  • MMS
  • Instant Messaging
  • E-Mail Funktionen
  • Push E-Mail
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • Bluetoothstandard: 4.2
  • WLAN
  • WLAN Standard IEEE 802.11a
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
  • WLAN Standard IEEE 802.11ac
Speicher
  • Arbeitsspeicher 6 GB
  • Interner Speicher 128 GB
  • Steckplatz für folgende Speicherkarten: 1 Hybrid-Slot
  • Typ Micro SD Card Steckplatz
Grundeigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 157 mm
  • Breite: 74,98 mm
  • Tiefe: 6,97 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 172 g
  • Produkttyp: Smartphone
Technische Beschreibung
  • Schnellladegerät mit Supercharge-Technologie
  • 6,97 mm dünnes Metallgehäuse
Prozessoreigenschaften
  • 10 Nanometer Achtkern-Prozessor
  • 4 x 2,36 GHz + 4 x 1,8 GHz
Sensoren
  • Näherungssensor
  • Umgebungslichtsensor
  • Kompass
  • Beschleunigungssensor
  • Gyroskpop
Lieferumfang
  • Honor View 10
  • Ladegerät
  • USB-Daten- und Ladekabel
  • Schnellstart-Anleitung
  • Kopfhörer
  • SIM-Karten-Nadel
  • Display Schutzfolie
  • Schutzhülle
Weitere Informationen:
Gewicht:
505 g
Höhe:
6 cm
Länge:
9 cm
Breite:
17.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphone HONOR, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone, huawei, honor, view
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.