Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung N950F Galaxy Note 8 64GB midnight schwarz - *neuwertige Vorführware*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     5941-40-33-8270
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-N950FZKADBT_B
EAN/GTIN:
     8806088926858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets

neuwertige Vorführware
Optischer Zustand: neuwertig mit minimalsten Gebrauchsspuren inkl. neuwertiger OVP oder hochwertiger neutraler Verpackung
Technisch: geprüft & 100% funktionsfähig
Lieferumfang: funktionsrelevantes & originales Zubehör, siehe Angaben im Artikel
Herkunft: Geräte stammen oftmals aus Widerrufsretouren des Online-Handels, Ware für den deutschen Markt bestimmt
12 Monate Gewährleistung

Do bigger things


Wer Großes vorhat, braucht ein großartiges Smartphone. Aber worin zeigt sich die wahre Größe? Im formvollendeten symmetrischen Design, das einfach gut in der Hand liegt und vor Wasser und Staub geschützt ist. In einem Display, welches sich nahtlos in das Gehäuse einfügt und viel Raum für Spiele und Filme bietet. In der Möglichkeit, mit dem smarten S Pen und Multitasking unterwegs effizient arbeiten zu können. In einer Kamera, die mit zwei Objektiven auch bei schwierigen Lichtverhältnissen Fotos gelingen lässt, die Sie bislang nicht für möglich gehalten hätten. Im ausdauernden Akku, der lange hält und sowohl schnell als auch induktiv aufgeladen werden kann. In biometrischen Entsperrmethoden, die Privates gut sichern, damit es auch privat bleibt. Das Samsung Galaxy Note8 ist wie gemacht für alle, die nicht nur große Ideen haben, sondern sie auch gleich umsetzen wollen.

Highlights:
  • 16,05 cm (6,3 Zoll) Dual Edge Super AMOLED Display
  • 12 Megapixel Rückkamera mit Dual Pixel und F1.7-Blende sowie Videoaufnahme in UHD
  • 8 Megapixel Frontkamera mit Autofokus und Gesichtserkennung
  • 6 GB RAM, 64 GB interner Speicher, um bis zu 256 GB erweiterbar mit microSD-Karte
  • Android 7.1 mit Samsung Experience 8.5
  • Multi Window Funktion und Always On Display
  • Schutz gegen Staub und Wasser mit der IP68-Zertifizierung*
  • S Pen mit feiner, drucksensibler Spitze und umfangreichen Funktionen
*Schutz bei dauerhaftem Untertauchen bei 1,5 m Wassertiefe für 30 Minuten und ausschließlich in klarem Wasser. Kein Schutz bei Salzwasser und anderen
Flüssigkeiten, insbesondere Seifenlauge, Alkohol und/oder erhitzter Flüssigkeit. Der SIM-Karten-/Speicherkartenhalter muss stets vollständig mit dem Gerät
abschließen, so dass durch ihn kein Wasser eindringen kann.
Mobilfunkeigenschaften
  • Bauform: Bartype
  • Integrierte Kamera: Ja
  • GPS-Empfänger: Ja
  • Zweite Kamera
  • NFC (Near Field Communication)
  • Smartphone
  • Modem
  • WLAN-Router / Hotspot
  • Navigationssoftware
  • Navigationssoftware: Google Maps
  • Auflösung zweite Kamera 8 MPixel
  • Netzbetreiberware: kein Netzbetreiber
  • SIM-Karten-Größe: Nano-SIM (4FF)
  • Maximal einsetzbare SIM-Karten: 1
Kamera
  • Chip Typ: C-MOS
  • Auflösung: 12 MPixel
  • Autofokus
  • Bildstabilisator
  • Blitz
  • Blenden
  • Selbstauslöser
  • Gesichtserkennung
  • Serienbildfunktion
  • RAW Dateiformat
  • JPEG Dateiformat
  • Sprach- und Videoaufnahme
  • Panorama
  • 4K Videoaufnahme
  • Auflösung Breite (Foto): 4.032 Pixel
  • Auflösung Höhe (Foto): 3.024 Pixel
  • Auflösung Breite (Video): 3.840 Pixel
  • Auflösung Höhe (Video): 2.160 Pixel
  • Zoom: 10-fach
Akku
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Induktives Laden: Ja
  • Quick Charging : Ja
  • Kapazität: 3.300 mAh
  • 110 Minuten Akkuladezeit
Anschlüsse
  • USB Typ C
  • USB-Standard 3.1
Audio-Anschlüsse
  • Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke
Betriebssystem
  • Betriebssystem: Android 7.1 (Nougat)
Prozessor
  • Bezeichnung: Exynos 8895
  • 2,3 GHz Taktfrequenz
  • 8 Prozessorkerne
Datenübertragung
  • GSM
  • GPRS
  • EDGE
  • UMTS
  • HSDPA
  • HSUPA
  • HSPA
  • HSPA+
  • LTE
Display
  • Displaytechnologie: OLED
  • Beleuchtetes Display
  • Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Bilddiagonale: 16,05 cm
  • 6,3 " Display
  • 16.000.000 Farben
  • Auflösung Breite: 1.440 Pixel
  • Auflösung Höhe: 2.960 Pixel
Frequenzbänder
  • GSM-Quadband (850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz)
  • UMTS (850 MHz)
  • UMTS (900 MHz)
  • UMTS (1.800 MHz)
  • UMTS (1.900 MHz)
  • UMTS (2.100 MHz)
  • LTE (700 MHz)
  • LTE (800 MHz)
  • LTE (850 MHz)
  • LTE (900 MHz)
  • LTE (1.800 MHz)
  • LTE (1.900 MHz)
  • LTE (2.100 MHz)
  • LTE (2.300 MHz)
  • LTE (2500 MHz)
  • LTE (2.600 MHz)
Messaging
  • SMS
  • MMS
  • E-Mail Funktionen
  • Push E-Mail
  • Instant Messaging
Schnittstellen
  • Bluetooth
  • Bluetoothstandard: 5.0
  • A2DP - Musikwiedergabe
  • AVRCP - Steuerung Medienwiedergabe
  • DI - Device Identification
  • HFP - Freisprecheinrichtung
  • HID - Verbindung zu Maus oder Tastatur
  • HOGP - Verbindung zw. Smartphone und anderem Gerät
  • HSP - Headset
  • MAP - Nachrichtenaustausch
  • OPP - Dateiübertragung
  • PAN - Netzwerkverbindung
  • PBAP - Telefonbuchübertragung
  • SAP - Freisprechen über SIM Access
  • WLAN
  • WLAN Dualband-Unterstützung (2,4-GHz / 5-GHz)
  • WLAN Standard IEEE 802.11a
  • WLAN Standard IEEE 802.11b
  • WLAN Standard IEEE 802.11g
  • WLAN Standard IEEE 802.11n
  • WLAN Standard IEEE 802.11ac
Speicher
  • Arbeitsspeicher 6 GB
  • Interner Speicher 64 GB
  • Bis zu 51,2 GB Speicher intern maximal nutzbar
  • Bis zu 256 GB Speichererweiterung maximal
  • Steckplatz für folgende Speicherkarten: 1
  • Typ Micro SD Card Steckplatz
Gehäusespezifikation
  • Schutzgrad IP68 (Staubdicht, Schutz gegen dauerndes Untertauchen)
Grundeigenschaften
  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 162,5 mm
  • Breite: 74,8 mm
  • Tiefe: 8,
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    525 g
    Höhe:
    5.8 cm
    Länge:
    9.5 cm
    Breite:
    18 cm
    Farbe:
    Schwarz
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 131,10*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 131,10*
    € 156,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,76*
    € 154,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,26*
    € 147,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,27*
    € 140,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,87*
    € 130,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.