Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesserklinge "FETEX" Nachfüllpack, 7-Fach gekerbt, aus gehärtetem Stahl


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Cuttermesserklinge "FETEX" Nachfüllpack, 7-Fach gekerbt, aus gehärtetem Stahl
Cuttermesserklinge "FETEX" Nachfüllpack, 7-Fach gekerbt, aus gehärtetem Stahl
Artikel-Nr.:
     5934-80006-1
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     80006-1
EAN/GTIN:
     4260172191722
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Klingen für Cuttermesser "FETEX" Nachfüllpack, 7-Fach gekerbt, aus gehärtetem Stahl
Weitere Informationen:
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenbreite:
18 mm
Stück/Karton:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, 18mm, messerklinge, Cutterklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,1934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 35,04*
€ 41,70
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 34,27*
€ 40,78
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,48*
€ 38,65
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,11*
€ 28,69
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 23,67*
€ 28,17
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,34*
€ 23,01
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FETEX
10125-230-E
ab € 11,42*
Zubehör
FETEX
10150-230-E
ab € 23,35*
Zubehör
FETEX
10125-180-E
ab € 11,71*
Zubehör
FETEX
10150-180-E
ab € 20,44*
Zubehör
FETEX
10125-280-E
ab € 12,67*
Zubehör
FETEX
10150-280-E
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.