Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuch "FETEX" RC Classic [3.200 Blatt] ZZ-Falz, 2-lagig, 25x23 cm, 20x160 Blatt/Karton


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Palette
Palette
Falzarten
Falthandtuch "FETEX" RC Classic [3.200 Blatt] ZZ-Falz, 2-lagig, 25x23 cm, 20x160 Blatt/Karton
Artikel-Nr.:
     5934-55320-001
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     55320-001
EAN/GTIN:
     4260172191012
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Falthandtuch "FETEX" RC Classic [3.200 Blatt] ZZ-Falz, 2-lagig, 25x23 cm, 20x160 Blatt/Karton

Mit dem sehr saugfähigen Handtuchpapier reduzieren Sie den Verbrauch signifikant. Durch die Flächenprägung nehmen die Falthandtücher Nässe besser auf, Sie benötigen weniger Papierhandtücher, generieren weniger Papiermüll und realisieren somit weitere Einsparungen.

Ihre Highlights im Überblick:

  • extrem saugfähig - reduziert Ihren Verbrauch
  • 2-lagig
  • 25x23cm je Blatt
  • 20 Packungen mit 160 Blatt
  • ZZ-Falzung
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    weiß
    Länge:
    25 cm
    Breite:
    23 cm
    Lagen:
    2-lagig
    Verpakungsart:
    20x160 Blatt
    Blatt im Karton:
    3200 Blatt
    Material:
    Recycling - Papier
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,29*
      
    Preis gilt ab 16.000 Kartons
    1 Karton enthält 3.200 Blätter (ab € 0,00666* pro Blatt)
    Mindestbestellmenge: 32 Kartons
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 32 Kartons
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Karton
    ab 64 Kartons
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Karton
    ab 160 Kartons
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Karton
    ab 320 Kartons
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Karton
    ab 16000 Kartons
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Karton
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    FETEX
    55310-001
    ab € 17,31*
    Ähnlich
    FETEX
    55710-001
    ab € 21,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.