Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollen "FETEX" Premium M-Rolle [6 x 150 m] 2-lagig, 20,7 cm Breite


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Palette
Palette
Handtuchrollen "FETEX" Premium M-Rolle [6 x 150 m] 2-lagig, 20,7 cm Breite
Artikel-Nr.:
     5934-53120-004
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     53120-004
EAN/GTIN:
     4260172190954
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrollen "FETEX" Premium M-Rolle [6 x 150 m] 2-lagig, 20,7 cm Breite, 6 Rollen = 900 Laufmeter

Unser 2-lagige Handtuchrolle zum Hände trocknen oder für Wischarbeiten.

Wirtschaftlichkeit, Reißfestigkeit, Saugfähigkeit - das zeichnet unser Handtuchpapier aus.

Keine Werbesprüche, keine bunten Blumenmotive, kein Lavendelduft. 

Robuste, weiße, top Qualität, bieten wir Ihnen hier an.
 

Ihre Highlights auf einen Blick:

  • hochwertige und 2-lagige Handtuchrolle aus Zellstoff
  • 150 Laufmeter je Rolle = 900 Laufmeter gesamt
  • 6 Rollen in der Großverpackung
  • hochweiß
  • sehr wirtschaftlich im Verbrauch

Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Länge:
Breite:
20,7 cm
Lagen:
2-lagig
Laufmeter:
150 m
Rollen in VE:
6 Rollen
Material:
Neuware - Zellstoff
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Papier, putztücher, reinigungstücher, wischtücher, Putzpapier, rolle, Putzrolle, Wischrolle, 1 lagig, weiß, Papierhandtuch, 6 Rollen Pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,39334* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 40 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FETEX
53120-002
ab € 17,21*
Ähnlich
FETEX
53120-003
ab € 19,03*
Ähnlich
FETEX
53320-001
ab € 18,20*
Ähnlich
FETEX
53310-001
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.