Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier RC "FETEX" Standard [64 Rollen/Großpackung] 9,5x11,5 cm, 2-lagig, 250 Blatt je Rolle = 16.000 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Palette
Toilettenpapier RC "FETEX" Standard [64 Rollen/Großpackung] 9,5x11,5 cm, 2-lagig, 250 Blatt je Rolle = 16.000 Blatt
Artikel-Nr.:
     5934-52320-001
Hersteller:
     FETEX
Herst.-Nr.:
     52320-001
EAN/GTIN:
     4260172190848
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier RC Großpackung mit 64 Rollen

Unser 2-lagiges Standard Toilettenpapier für ein brilliantes und weiches 
Reinigungserlebnis. 


Weichheit, Reißfestigkeit, Saugfähigkeit - das zeichnet das Toilettenpapier aus.

Keine Werbesprüche, keine bunten Blumenmotive, kein Lavendelduft. 

Robuste, weiße, weiche Qualität, bieten wir Ihnen hier an. Jetzt zugreifen!
 

Ihre Highlights auf einen Blick:

  • hochwertiges und 2-lagiges Toilettenpapier aus Zellstoff
  • 250 Blatt je Rolle = 16.000 Blatt gesamt
  • 64 Rollen in der Großverpackung
  • Recycling
  • saugfähig
  • sehr wirtschaflich im Verbrauch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
9,5 cm
Länge:
11,5 cm
Lagen:
2-lagig
Blatt je Rolle:
250 Blatt
Rollen in VE:
64 Rollen
Material:
Recycling - Papier
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 250 blatt 8x8 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, 2lagig, Hygiene, 8 x 8 Rollen, hochweiß, hochwertig, 5 cm, 250 Blatt, 64 Rollen, Großpackung, Großverbraucherpackung, Topa, Klorolle, Toilet paper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 64 Rollen (ab € 0,32797* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,30*
€ 44,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,75*
€ 41,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FETEX
52120-001
ab € 23,00*
Ähnlich
FETEX
52130-001
ab € 30,44*
Ähnlich
FETEX
52120-002
ab € 21,24*
Ähnlich
FETEX
52320-002
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.